• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 19

Artiklové číslo: 122502 19
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
18 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 19 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 131 mm
Délka upínací drážky Lc 79 mm
Průměr hřídele DS 20 mm
Úhel, 1. stupeň 140 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,28 mm/ot.
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL02001005
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 50 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,457 mm
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIAIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 55 mm
Funkční délka 55 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy K
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 50,5 mm
Posuv v ocel < 900 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122502 19
EAN / GTIN 4045197831613
Číslo výrobce 122502 19
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.