• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

TK vrták HOLEX Pro Steel válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm resp. palce): 4,71-X

Artiklové číslo: 122502 4,71-X
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 5 ks
    947,00 CZK / 1 ks
  • od 20 ks
    789,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 ks
na poptávku
Dostupné za 6 – 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm resp. palce) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení Ne
Výstup chladicí a mazací kapaliny Bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Pro Steel
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce HOLEX Pro Steel VHM-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HB, TiAlN
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Typ B
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Suché obrábění omezené použití
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Průměr stopky 6 mm
Vzduch omezené použití
Směrnice/označování Značka CE
Průměr břitu, min. 4,71 mm
Průměr břitu, max. 6 mm
Konfigurovatelný ano
Konfigurovatelnost intervalu 0,01 mm
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h7
Délka upínací drážky 28 mm
Počet břitů 2
Směr šroubovice pravý
Úhel, 1. stupeň 140 stupeň
Tvar nábrusu N
Název výrobku (typ) N
Délka stupně min. 4,71 mm
Délka stupně max. 6 mm
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Povlak TiAlN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 66 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6537 K
Označení tvaru podle normy K
Postupy obrábění Vrtání zplna
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122502 4,71-X
EAN / GTIN 4062406661762
Číslo výrobce 122502 4,71-X
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
115
Ocel < 750 N/mm²
P
105
Ocel < 900 N/mm
P
85
Ocel < 1100 N/mm²
P
80
Ocel < 1400 N/mm
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Přímé hlavní břity a speciální profil drážek zajišťují dobrý odvod třísek. Robustní geometrie břitů zajišťuje procesně spolehlivé vysoce výkonné vrtání.
Rozsáhlé možnosti použití v ocelových materiálech díky kombinaci houževnatého tvrdokovu s ultrajemným zrnem a povlaku velmi odolného proti opotřebení.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Dodací lhůta: 10 týdnů
Minimální objednávané množství: 5 kusů
Speciální výroba podle přání zákazníka: Zrušení objednávky možné maximálně 3 pracovní dny po obdržení potvrzení objednávky. Vrácení zboží vyloučeno. Nadměrná a nedostatečná dodávka ± 10 % (min. 1 kus) vyhrazena.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Pro Steel" Zobrazit všechny