• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Speed válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 17,8mm

Artiklové číslo: 122416 17,8
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 17,8 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 123 mm
Délka upínací drážky Lc 73 mm
Průměr stopky DS 18 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 30 stupeň
Název výrobku (typ) K
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HB
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 3,687 mm
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Nepodepřená délka A 75 mm
Hmotnost 307 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 46,3 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122416 17,8
EAN / GTIN 4045197791146
Číslo výrobce 122416 17,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyvinuto pro použití při vysokých řezných rychlostech. Velmi vhodné pro stroje s malým příkonem a vysokými otáčkami.
  • Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.
  • Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.
  • Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.

Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují vysokou přesnost polohování a lícování. Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "Master Steel" Zobrazit všechny