• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK vrták GARANT Master Steel Speed válcová stopka DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 4,4mm

Artiklové číslo: 122416 4,4
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
8 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6537 K
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 4,4 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 66 mm
Délka upínací drážky Lc 24 mm
Průměr hřídele DS 6 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,16 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00601015
Formulář záznamu Rovná upínací plocha
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 6 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h6
Délka stopky LS 36 mm
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada Master Steel
Označení výrobce GARANT Master Steel Speed VHM-Bohrer zylindrischer Schaft
Průměr břitu, max. Dc max. 4,4 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,911 mm
Směr šroubovice pravý
Typ vrtacího nástroje Vrták s dvojitým stupněm
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Nepodepřená délka A 30 mm
Užitná délka L1 17,4 mm
Funkční délka 17,4 mm
Hmotnost 20 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Označení tvaru podle normy K
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek zelená
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrtáky do plného
Provedení (×D) 4×D
Doporučená maximální hloubka otvoru 17,4 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122416 4,4
EAN / GTIN 4045197790156
Číslo výrobce 122416 4,4
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
170
Ocel < 750 N/mm²
P
150
Ocel < 900 N/mm
P
120
Ocel < 1100 N/mm²
P
110
Ocel < 1400 N/mm
P
60
GG
K
110
GGG
K
100
Uni
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vyvinuto pro použití při vysokých řezných rychlostech. Velmi vhodné pro stroje s malým příkonem a vysokými otáčkami.
  • Výrazné snížení řezných sil díky speciální geometrii břitů.
  • Povlak pro nejlepší odolnost vůči opotřebení i při vysokých procesních teplotách.
  • Leštěné drážky na třísky pro dobrý odvod třísek.

Úzké příčné ostří a zvláštní uspořádání 4 vodicích fazetek zaručují vysokou přesnost polohování a lícování. Optimalizovaná mikrogeometrie pro delší životnost a vyšší výkonnost.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.