• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK spirálový vrták extra krátký, TiN, ⌀ DC h7: 9,3mm

Artiklové číslo: 122160 9,3
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
12 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál TK
Norma DIN 6539
Povlak TiN
Průměr břitu, min. Dc min. 9,3 mm
Třída tolerance ISO h7
Celková délka L 84 mm
Délka třískové drážky Lc 40 mm
Průměr stopky DS 9,3 mm
Úhel, 1. stupeň 118 stupně
Úhel spirály, min. 30 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,14 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00930105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 9,3 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h7
Olej vhodný
Provedení stopky HA
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce VHM-Spiralbohrer extra kurz
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,794 mm
Směr šroubovice pravý
Skupina obrobitelnosti K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje N
Řezné materiály, označení výrobce VHM TIN
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h7
Užitná délka L1 26 mm
Hmotnost 62 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 26,1 mm
Posuv v ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122160 9,3
EAN / GTIN 4045197040886
Číslo výrobce 122160 9,3
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
230
Hliník (krátké třísky)
N
160
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 6539 (extra krátký).
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.
Povlak TiN.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.