• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK spirálový vrták extra krátký, TiN, ⌀ DC h7: 3,2mm

Artiklové číslo: 122160 3,2
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
324 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
TK
Norma
DIN 6539
Povlak
TiN
Průměr břitu, min. Dc min.
3,2 mm
Třída tolerance ISO
h7
Celková délka L
49 mm
Délka upínací drážky Lc
18 mm
Průměr hřídele DS
3,2 mm
Úhel, 1. stupeň
118 stupně
Úhel spirály, min.
30 stupně
Název výrobku (typ)
N
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,08 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00320105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Provedení upínače
metrické
Velikost upínače, metrická
3,2 mm
Suché obrábění
omezené použití
Třída tolerance upínače
h7
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
VHM-Spiralbohrer extra kurz
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu
0,961 mm
Směr šroubovice
pravý
Skupina obrobitelnosti
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
Skupina použití nástroje
N
Řezné materiály, označení výrobce
VHM TIN
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h7
Užitná délka L1
15 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plný tvrdý kov
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru
13,2 mm
Posuv v
ocel < 1100 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 122160 3,2
EAN / GTIN 4045197040381
Číslo výrobce 122160 3,2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
230
Hliník (krátké třísky)
N
160
Al > 10% Si
N
160
Ocel < 500 N/mm²
P
80
Ocel < 750 N/mm²
P
80
Ocel < 900 N/mm
P
70
Ocel < 1100 N/mm²
P
50
Ocel < 1400 N/mm
P
30
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
Ti > 850 N/mm²
S
20
GG(G)
K
85
CuZn
N
160
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Podobný DIN 6539 (extra krátký).
Shodný jmenovitý průměr a ⌀ stopky.
Povlak TiN.

Poznámka:

Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC.
Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.