TK spirálový vrták extra krátký TiN

Artiklové číslo: 122160
93 varianty
Poznámka: Délka drážky pro třísky LC = L2 + 1,5 × DC. Protiskluzové upnutí ve sklíčidle č. 341050 s upínacími čelistmi s diamantovým povlakem.
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Provedení nástroje: Plný tvrdý kov
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Formulář záznamu: Hladký dřík
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: TK
  • Povlak: TiN
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Výstup chladicí a mazací kapaliny: bez výstupu chladicího maziva
  • Vstup chladicí a mazací kapaliny: bez vstupu chladicího maziva
  • Suché obrábění: omezené použití
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: h7
  • Třída tolerance upínače: h7
  • Třída tolerance ISO: h7
  • Norma: DIN 6539
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Úhel spirály, min.: 30 stupeň
  • Konfigurovatelný: ne
  • Název výrobku (typ): N
  • Úhel, 1. stupeň: 118 stupeň
  • Barevný kroužek: Bez
  • Posuv v: ocel < 1100 N/mm2
  • Typ upínače, Odpojovací místo 1: Válcová stopka
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost