{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Výška | 33 mm | |
| Průměr | 115 mm | |
| Druh produktu | Deska pro porovnání tvrdosti | |
| Kontrolní postup | Zkouška tvrdosti podle Leeba (HL) | |
| Hodnota tvrdosti cca | 520 | |
| Materiál | ocel | |
| Tvar | Kulatý |
| Katalogové číslo | 11AAD245 | |
| EAN / GTIN | 4946368810928 | |
| Číslo výrobce | 11AAD245 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de |