520HLD Material de referencia de dureza Leeb sin certificado de calibración, Ø115x33 mm

Número de artículo: 11AAD245
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Altura 33 mm
Diámetro 115 mm
Tipo de producto Placa comparativa de dureza
Procedimiento de ensayo Ensayo de dureza Leeb (HL)
Valor de dureza aprox. 520
Material acero
Forma Redondo

Identificación y clasificación

Número de artículo 11AAD245
EAN / GTIN 4946368810928
Número del fabricante 11AAD245
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Hardness reference materials in quality control: The boost for your process safety! The daily verification, performed by the user, is described in the according hardness testing standards and significantly contributes to quality management processes. In the daily verification process, all parameters of the hardness test system that build up to the hardness value, are examined by indentations on the hardness reference material. This periodical inspection of the machine by means of hardness reference materials should be carried out immediately before the daily start of the test schedule. An according documentation enhances the process safety, as value shifts due to damage or malfunction can be detected easily. In addition, the repeatability of results of the hardness testing machine can also be checked with the hardness reference materials. Mitutoyo. offers a comprehensive range of hardness reference materials (hardness test blocks) to suit your quality management procedure perfectly. Please contact us if you do not find what you are looking for.

Característica:

  • dimensiones: 115 x 33 mm ∅ 115 x 33 mm
  • Número de artículo antiguo: 19BAA247
  • Material: Acero
  • Superficie: 10.387 mm²
  • Gama de productos: HH-411
  • Escala 1: HLD