{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ne | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Rovná upínací plocha | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 19,05 mm | |
| Průměr stopky DS | 19,05 mm | |
| Olej | vhodný | |
| Provedení stopky | HE | |
| Konfigurovatelný | ne | |
| Tolerance průměru břitu | tolerance výrobce | |
| Délka upínací drážky Lc | 30 mm | |
| Počet břitů Z | 2 | |
| Název výrobku (typ) | N | |
| Řezný materiál | HSS | |
| Povlak | TiAlN | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Užitná délka L1 | 30 mm | |
| Celková délka L | 60,5 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plná ocel | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Jádrový vrták | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 118802 17,5 | |
| EAN / GTIN | 4069515029209 | |
| Číslo výrobce | 118802 17,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |