Korunkový vrták HSS hloubka řezu 30 mm, TiAlN, ⌀ DC: 50mm

Artiklové číslo: 118802 50
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
52 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Povlak TiAlN
Průměr břitu, min. Dc min. 50 mm
Užitná délka L1 30 mm
Celková délka L 60,5 mm
Průměr hřídele DS 19,05 mm
Norma Werksnorm
Mokré minimální omezené použití
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Provedení stopky HB
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Druh produktu Jádrový vrták
Doporučená maximální hloubka otvoru 30 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118802 50
EAN / GTIN 4069515029391
Číslo výrobce 118802 50
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
Hliník (krátké třísky)
N
Ocel < 500 N/mm²
P
Ocel < 750 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
GG
K
GGG
K
Uni
 
Olej
 
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vhodné pro všechny běžné magnetické vrtačky. Velmi kvalitní obrábění díky optimalizované geometrii břitů. Snadné přebrušování. Se stopkou Weldon ⌀ 19 mm.
HSS se speciálním povlakem TiAN pro zlepšené řezné vlastnosti (zamezení navařování materiálu).

Použití:

Na přenosných magnetických nebo stojanových sloupových vrtačkách pro zhotovování větších otvorů v ocelových konstrukcích. Korunkový vrták řeže pouze tenký kruh materiálu. Vrtné jádro je vytlačováno pružinou přes vyhazovací kolík.

Rozsah dodávky:

Bez vyhazovacího kolíku.

Poznámka:

Pro mazání jádrových vrtáků doporučujeme vysoce výkonný řezný olej (viz č. 084210).