• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Korunkový vrták TK vysoký, ⌀ DC: 55mm

Artiklové číslo: 118400 55
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
82 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Korunkový vrták
Průměr břitu, min. Dc min. 55 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Řezný materiál TK
Mokré maximální omezené použití
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Suché obrábění vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Lochschneider HM hoch
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu tolerance výrobce
Tolerance výrobce min. -0,05 mm
Tolerance výrobce max. 0,1 mm
Použití typu otvoru Průchozí otvor
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); O (jiné); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Horní rozměr jmenovitého průměru 0,1 mm
Jmenovitý průměr dolní rozměr -0,05 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Ocelový nosný prvek s pájenými řeznými vložkami z tvrdého materiálu podle DIN ISO 513 (Hx, Cx, Bx, Dx)
Norma Werksnorm
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Doporučená maximální hloubka otvoru 4 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 118400 55
EAN / GTIN 4045197037060
Číslo výrobce 118400 55
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník (krátké třísky)
N
70
Ocel < 500 N/mm²
P
50
Ocel < 750 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
35
Grafit, GFK, CFK
N
80
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Vrtací korunka a stopka z jednoho kusu (kalená), proto nanejvýš stabilní s bezchybnou obvodovou házivostí.
Úzké TK řezné destičky s pozitivním úhlem čela a velkým úhlem podbroušení zajišťují dobrý řezný výkon při nízkém přítlaku.
Středicí vrták vyměnitelný, stopka se 3 upínacími plochami.
Řezná šířka 2 mm ve všech velikostech. Tolerance : + 0,10 /  0,05 mm.
Rozměr L: vel. ≤ 55 = 35 mm / vel. 60 = 60 mm.

Použití:

Pro použití u stacionárních strojů. Velmi vhodné pro plasty zesílené vlákny (GFK a CFK).
Pro plochý materiál do tloušťky max. 4 mm a pro trubky o síle stěny do 4 mm.