Segmentové Upínací pouzdra AGILIS, minimální průměr 36,7, pro velikost 4

Artiklové číslo: 1180190
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1180190
EAN / GTIN 4019208346878
Číslo výrobce 1180190
L-číslo L30170 106805
Výrobce/odpovědná osoba Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Popis

Popis:

Další informace:

  • Segmentové upínací pouzdra AGILIS, min. průměr 36,7, pro velikost 4

Charakteristika:

  • Průnik v průměru: 1,2 mm
  • Velikost hrotu: AGILIS 04
  • Velikost: 4
  • Délka pouzdra: 76 mm
  • Minimální průměr: 36,7 mm
  • Délka upnutí: 44,1 mm

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost