Casquillos de sujeción segmentados AGILIS, Diámetro mínimo: 36,7, para la talla 4

Número de artículo: 1180190
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
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
Número de artículo 1180190
EAN / GTIN 4019208346878
Número del fabricante 1180190
Número L L30170 106805
Fabricante/responsable Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Descripción

Descripción:

Más información:

  • Casquillos de sujeción segmentados AGILIS, diámetro mínimo 36,7, para tamaño 4

Característica:

  • Aumento del diámetro: 1,2 mm
  • Tamaño de la espiga: AGILIS 04
  • Tamaño: 4
  • Longitud del casquillo: 76 mm
  • Diámetro mínimo: 36,7 mm
  • Longitud de sujeción: 44,1 mm