• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Segmentspannhülsen AGILIS, Min. Durchmesser 36,7, für Größe 4

Artikel-Nr.: 1180190
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1180190
EAN / GTIN 4019208346878
Herstellernummer 1180190
L-Nummer L30170 106805
Hersteller/verantwortliche Person Röhm GmbH, Heinrich-Röhm-Straße 50, 89567 Sontheim/BRZ, Deutschland, www.roehm.biz

Beschreibung

Beschreibung:

Weitere Infos:

  • Segmentspannhülsen AGILIS, Min. Durchmesser 36,7, für Größe 4

Merkmal:

  • Dehnung im Durchmesser: 1,2 mm
  • Dorngröße: AGILIS 04
  • Größe: 4
  • Hülsenlänge: 76 mm
  • Minimaler Durchmesser: 36,7 mm
  • Spannlänge: 44.1 mm

Services & Produktberater