Spirálový vrták HSS, extra dlouhý, se stopkou s kuželem Morse

Artiklové číslo: 116720 22R1
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
9 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1870 R1
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 22 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 405 mm
Délka upínací drážky Lc 270 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Název výrobku (typ) FS
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,2 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Morse kužel MK
Kódování oddělovacího místa MKG00202085
Provedení upínače Jmenovitá velikost bez udání rozměrů bez chlazení
Velikost upínače, bezrozměrná 2
Délka stopky LS 75 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer HSS überlang, mit Morsekegelschaft
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 5,1 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu A
Skupina obrobitelnosti P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 248 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 237 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116720 22R1
EAN / GTIN 4045197035035
Číslo výrobce 116720 22R1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Vysoká přesnost obvodové házivosti.Ploché spirálové drážky s velkými prostory pro třísky; pevný díky zesílenému jádru. ≤ 16 mm ⌀: fazetky nitridované, drážky lesklé; ≤ 16 mm ⌀: povrch se zvláštní úpravou. Stabilní speciální vrták pro extrémně hluboké otvory. Do cca 15×⌀ na jeden záběr.
S hrotem tvar A.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.