Spirálový vrták prodloužený HSS FS bez povlaku

Artiklové číslo: 116720
36 varianty
Poznámka: Vhodná redukční pouzdra pro nástroje se stopkou MK viz č. 343000-343530.
  • Postupy obrábění: Vrtání do plného (BVB)
  • Provedení nástroje: Plná ocel
  • Tolerance průměru břitu: Třída tolerance ISO
  • Rozhraní: Odpojovací místo 1
  • Řezný materiál: HSS
  • Povlak: bez povlaku
  • Skupina obrobitelnosti: P (ocel)
  • Vnitřní chlazení: ne
  • Chladicí a mazací prostředek: ano
  • Výstup chladicí a mazací kapaliny: bez výstupu chladicího maziva
  • Vstup chladicí a mazací kapaliny: bez vstupu chladicího maziva
  • Směr řezu: Pravořezný
  • Toleranční třída: h8
  • Třída tolerance ISO: h8
  • Počet břitů: 2
  • Směr šroubovice: pravý
  • Tvar nábrusu: A
  • Konfigurovatelný: ne
  • Název výrobku (typ): FS
  • Úhel, 1. stupeň: 130 stupeň
  • Barevný kroužek: Bez
  • Posuv v: ocel < 750 N/mm2
  • Typ upínače, Odpojovací místo 1: Morse kužel MK
Filtrovat

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku

Dostupnost