Spirálový vrták prodloužený HSS FS, bez povlaku, ⌀ DC h8 × celková délka L: 10X265mm

Artiklové číslo: 116240 10X265
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
111 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 × celková délka L (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS
Norma DIN 1869
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 10 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 265 mm
Délka upínací drážky Lc 185 mm
Průměr hřídele DS 10 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupně
Úhel spirály, min. 38 stupně
Název výrobku (typ) FS
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,1 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1 Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01000105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 10 mm
Typ upínače Čep
Třída tolerance upínače h8
Délka stopky LS 80 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Spiralbohrer überlang HSS FS
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,3 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti K (litina); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 175 mm
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 170 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 116240 10X265
EAN / GTIN 4045197028938
Číslo výrobce 116240 10X265
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
50
Hliník (krátké třísky)
N
32
Ocel < 500 N/mm²
P
28
Ocel < 750 N/mm²
P
21
GG(G)
K
18
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

S přesným výbrusem špičky.
Velmi zesílené jádro bez rozšiřování. Lesklé drážky, hrany nidridované.
S hrotem tvar C.

Výhoda:

Speciální vrtáky na hluboké otvory. Pro zvláště hluboké nebo hluboko položené otvory. Díky ploché spirálové drážce dobrý odvod třísek; proto méně časté odstraňování třísek při vrtání zvláště hlubokých otvorů.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Poznámka:

Vhodné NC navrtáváky č. 112120, 112140 a 112170 s úhlem hrotu 142° pro vyšší bezpečnost