Standardní tlakoměr „pressure line“ G 1/8 dole, -1/0 bar/-14, 5 psi, Ø40

Artiklové číslo: 115011
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada pressure line
Označení výrobce Standardmanometer »pressure line«
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/8 palec
Rozsah zobrazení max. 0 bar
Materiál pouzdra plast
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115011
EAN / GTIN 4047322175432
Číslo výrobce 115011
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní manometr „pressure line“, plastové pouzdro, přípojka radiálně dole, G 1/8, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah -1/0 bar / -14, 5 psi, Ø 40. Cenově výhodná řada standardních tlakoměrů v běžných průměrech a nejžádanějších měřicích rozsazích. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/8 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Provedení: Trubkový manometr
  • Třída jakosti: 2,5
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 40 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 0 bar
  • Rozsah měření min. bar: -1 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,05 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: Vysávání

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "pressure line" Zobrazit všechny