Standardní manometr „pressure line“ G 1/8 dole, 0–10, 0 bar/145 psi, Ø40

Artiklové číslo: 115016
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada pressure line
Označení výrobce Standardmanometer pressure line
Druh produktu Manometr
Připojovací závit G1/8 palec
Rozsah zobrazení max. 10 bar
Materiál pouzdra plast
Materiál kotouče plast
Průměr kotouče 40 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 115016
EAN / GTIN 4047322175494
Číslo výrobce 115016
L-číslo L00970 131592
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Standardní tlakoměr „pressure line“, plastové pouzdro, přípojka radiálně dole, G 1/8, třída kvality 2, 5, měřicí rozsah 0 - 10, 0 bar/145 psi, Ø 40. Cenově výhodná řada standardních tlakoměrů v běžných průměrech a nejžádanějších měřicích rozsazích. Vhodné pro plynné, kapalné, nevysokoviskózní a nekrystalizující měřené látky, které nekorodují slitiny mědi.

Charakteristika:

  • Kryty a skříně: Plast
  • Závit: G 1/8 AG
  • měřicí člen: slitina mědi
  • Provedení: Trubkový manometr
  • Třída jakosti: 2,5
  • ukazatel: slitina mědi
  • Průměr nádoby: 40 mm
  • Zorník: Plast
  • poloha připojení: radiálně dole
  • Rozsah měření max. bar: 10 bar
  • Rozsah měření min. bar: 0 bar
  • Max. teplota média: 60 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • Maximální teplota okolí: 60 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C
  • Hodnota dělení stupnice v rozsahu bar: 0,5 bar
  • Dolní / horní mez měřicího rozsahu: přetlak