Spirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 2,8mm

Artiklové číslo: 114450 2,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    106,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    89,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
239 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál
HSS-E
Norma
DIN 338
Povlak
bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min.
2,8 mm
Třída tolerance ISO
h8
Celková délka L
61 mm
Délka upínací drážky Lc
33 mm
Průměr hřídele DS
2,8 mm
Úhel, 1. stupeň
130 stupně
Název výrobku (typ)
FS
Vnitřní chlazení
ne
Počet břitů Z
2
Obsah
jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny
bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny
bez výstupu chladicího maziva
Posuv f
0,03 mm/ot.
Mokré maximální
vhodný
Poloha rozhraní
Na straně stroje
Typ upínače, Odpojovací místo 1
Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa
ZYL00280105
Formulář záznamu
Hladký dřík
Olej
vhodný
Chladicí a mazací prostředek
ano
Označení výrobce
Spiralbohrer HSS-E FS
Konfigurovatelný
ne
Tolerance průměru břitu
Třída tolerance ISO
Směr šroubovice
pravý
Tvar nábrusu
C
Skupina obrobitelnosti
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce
HSS-E
Rozhraní
Odpojovací místo 1
Toleranční třída
h8
Užitná délka L1
31,5 mm
Směr řezu
Pravořezný
Provedení nástroje
Plná ocel
Postupy obrábění
Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek
Bez
Druh produktu
Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru
28,8 mm
Posuv v
ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114450 2,8
EAN / GTIN 4045197018472
Číslo výrobce 114450 2,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro.
Lesklé ploché spirálové drážky, od 3 mm fazetky nitridované.
S hrotem tvar C do vel. 3,9 mm.
S hrotem tvar S od vel. 4 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.