Brocas espirales HSS-E FS, Sin revestimiento, ⌀ DC h8: 2,8mm

Número de artículo: 114450 2,8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 unidad(es)
    4,28 € / 1 unidad
  • Precio unitario comprando 5 unidades(es)
    3,58 € / 1 unidad
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
En stock
257 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h8 (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material de corte HSS-E
Norma DIN 338
Recubrimiento sin revestimiento
Diámetro del filo, mín. Dc min. 2,8 mm
Clase de tolerancia ISO h8
Longitud total L 61 mm
Longitud de ranura de viruta Lc 33 mm
Diámetro del mango DS 2,8 mm
Ángulo, 1.er escalón 130 grados
Nombre del producto (tipo) FS
Refrigeración interior no
Cantidad de cortes Z 2
Contenido pieza única
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Avance f 0,03 mm/rev.
Húmedo máximo adecuado
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00280105
Forma de asiento Mango liso
Aceite adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Spiralbohrer HSS-E FS
Configurable no
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Sentido de torcimiento derecha
Forma de rectificado C
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Material de corte, denominación del fabricante HSS/E
Interfaz Punto de separación 1
Clase de tolerancia h8
Longitud útil L1 31,5 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Procedimiento de mecanizado Taladrado en macizo (BVB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto Broca maciza
Profundidad máxima de perforación recomendada 28,8 mm
Avance en acero < 750 N/mm2

Identificación y clasificación

Número de artículo 114450 2,8
EAN / GTIN 4045197018472
Número del fabricante 114450 2,8
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminiumskunststoffer
N
70
Aluminium (med korte spåner)
N
45
Stål < 500 N/mm²
P
40
Stål < 750 N/mm²
P
30
Stål < 900 N/mm²
P
25
GG (G)
K
25
Olie
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Perfiles rectificados: alta precisión de concentricidad y de división y afilado de punta preciso. Broca para la producción en serie.
Núcleo reforzado.
Espirales de ranura plana, brillantes a partir de 3mm, biseles nitrurados.
Con afilado forma C hasta tamaño 3,9 mm.
Con afilado forma S a partir de tamaño 4 mm.

Recomendación:

Profundidad de perforación máxima:
L2 = LC - 1,5 × DC.