Spirálový vrták HSS-E FS, bez povlaku, ⌀ DC h8: 12,8mm

Artiklové číslo: 114450 12,8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    1 181,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    984,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
91 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 12,8 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 151 mm
Délka upínací drážky Lc 101 mm
Průměr stopky DS 12,8 mm
Úhel, 1. stupeň 130 stupeň
Úhel spirály, min. 40 stupeň
Název výrobku (typ) FS
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Chladicí a mazací prostředek ne
Označení výrobce Spiralbohrer HSS-E
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 2,98 mm
Směr šroubovice pravý
Řezné materiály, označení výrobce HSS/E
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 121 mm
Užitná délka L1 88,8 mm
Hmotnost 107 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 81,8 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114450 12,8
EAN / GTIN 4045197019318
Číslo výrobce 114450 12,8
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
70
Hliník (krátké třísky)
N
45
Ocel < 500 N/mm²
P
40
Ocel < 750 N/mm²
P
30
Ocel < 900 N/mm
P
25
GG(G)
K
25
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
Zesílené jádro.
Lesklé ploché spirálové drážky, od 3 mm fazetky nitridované.
S hrotem tvar C do vel. 3,9 mm.
S hrotem tvar S od vel. 4 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.