{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Norma |
DIN 338
|
|
| Povlak |
bez povlaku
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
2,4 mm
|
|
| Třída tolerance ISO |
h8
|
|
| Celková délka L |
57 mm
|
|
| Délka upínací drážky Lc |
30 mm
|
|
| Průměr hřídele DS |
2,4 mm
|
|
| Úhel, 1. stupeň |
130 stupně
|
|
| Název výrobku (typ) |
FS
|
|
| Vnitřní chlazení |
ne
|
|
| Počet břitů Z |
2
|
|
| Obsah |
jednotlivý díl
|
|
| Vstup chladicí a mazací kapaliny |
bez vstupu chladicího maziva
|
|
| Výstup chladicí a mazací kapaliny |
bez výstupu chladicího maziva
|
|
| Posuv f |
0,03 mm/ot.
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače, Odpojovací místo 1 |
Válcová stopka
|
|
| Kódování oddělovacího místa |
ZYL00240105
|
|
| Formulář záznamu |
Hladký dřík
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Spiralbohrer HSS-E FS
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Směr šroubovice |
pravý
|
|
| Tvar nábrusu |
C
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); N (neželezné kovy); P (ocel)
|
|
| Řezné materiály, označení výrobce |
HSS-E
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
h8
|
|
| Užitná délka L1 |
28,8 mm
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Vrtáky do plného
|
|
| Doporučená maximální hloubka otvoru |
26,4 mm
|
|
| Posuv v |
ocel < 750 N/mm2
|
| Katalogové číslo | 114450 2,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197018434 | |
| Číslo výrobce | 114450 2,4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |