{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Norma | DIN 338 | |
| Recubrimiento | sin revestimiento | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 2,4 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | h8 | |
| Longitud total L | 57 mm | |
| Longitud de ranura de viruta Lc | 30 mm | |
| Diámetro del mango DS | 2,4 mm | |
| Ángulo, 1.er escalón | 130 grados | |
| Nombre del producto (tipo) | FS | |
| Refrigeración interior | no | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Contenido | pieza única | |
| Entrada de lubricante refrigerante | sin entrada de lubricante refrigerante | |
| Salida de lubricante refrigerante | sin salida de lubricante refrigerante | |
| Avance f | 0,03 mm/rev. | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Codificación de punto de separación | ZYL00240105 | |
| Forma de asiento | Mango liso | |
| Aceite | adecuado | |
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Denominación del fabricante | Spiralbohrer HSS-E FS | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Forma de rectificado | C | |
| Grupo de arranque de virutas | K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero) | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HSS/E | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | h8 | |
| Longitud útil L1 | 28,8 mm | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Ejecución de la herramienta | Acero macizo | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca maciza | |
| Profundidad máxima de perforación recomendada | 26,4 mm | |
| Avance en | acero < 750 N/mm2 |
| Número de artículo | 114450 2,4 | |
| EAN / GTIN | 4045197018434 | |
| Número del fabricante | 114450 2,4 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |