Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 8,5mm

Artiklové číslo: 114405 8,5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 5 kusy
  • K objednání po násobcích: 5 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
4 864 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Nabídka

Údaje o výrobku

Technické údaje

Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Chladicí a mazací prostředek ano
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00850105
Formulář záznamu Standard
Průměr stopky DS 8,5 mm
Délka stopky LS 0 mm
Průměr břitu, min. Dc min. 8,5 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Třída tolerance ISO h8
Délka upínací drážky Lc 75 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,8 mm
Počet břitů Z 2
Směr šroubovice pravý
Úhel spirály, min. 33 stupeň
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Název výrobku (typ) N
Řezný materiál HSS-E
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Povlak bez povlaku
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 79 mm
Užitná délka L1 65 mm
Celková délka L 117 mm
Hmotnost 36 g
Směr řezu Pravořezný
Norma DIN 338
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 62,3 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114405 8,5
EAN / GTIN 4045197535306
Číslo výrobce 114405 8,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.