Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 5,6mm

Artiklové číslo: 114405 5,6
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    117,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    97,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
85 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 5,6 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 93 mm
Délka třískové drážky Lc 57 mm
Průměr stopky DS 5,6 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupně
Úhel spirály, min. 33 stupně
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Posuv f 0,05 mm/ot.
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL00560105
Formulář záznamu Hladký dřík
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 5,6 mm
Olej vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Průměr břitu, max. Dc max. 5,6 mm
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,2 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Skupina obrobitelnosti M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Užitná délka L1 50 mm
Hmotnost 13 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 48,6 mm
Posuv v ocel < 750 N/mm2

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114405 5,6
EAN / GTIN 4045197535016
Číslo výrobce 114405 5,6
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.