Spirálový vrták HSS-E N, bez povlaku, ⌀ DC h8: 3,7mm

Artiklové číslo: 114405 3,7
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    76,00 CZK / 1 ks
  • od 10 kusy
    64,00 CZK / 1 ks
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
422 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC h8 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řezný materiál HSS-E
Norma DIN 338
Povlak bez povlaku
Průměr břitu, min. Dc min. 3,7 mm
Třída tolerance ISO h8
Celková délka L 70 mm
Délka upínací drážky Lc 39 mm
Průměr stopky DS 3,7 mm
Úhel, 1. stupeň 135 stupeň
Úhel spirály, min. 33 stupeň
Název výrobku (typ) N
Vnitřní chlazení ne
Počet břitů Z 2
Obsah jednotlivý díl
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Formulář záznamu Standard
Chladicí a mazací prostředek ano
Konfigurovatelný ne
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 0,8 mm
Směr šroubovice pravý
Tvar nábrusu C
Řezné materiály, označení výrobce HSS-CO8
Rozhraní Odpojovací místo 1
Toleranční třída h8
Nepodepřená délka A 42 mm
Užitná délka L1 33 mm
Hmotnost 5 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plná ocel
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Barevný kroužek Bez
Druh produktu Vrtáky do plného
Doporučená maximální hloubka otvoru 33,5 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114405 3,7
EAN / GTIN 4045197534828
Číslo výrobce 114405 3,7
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Ocel < 500 N/mm²
P
35
Ocel < 750 N/mm²
P
28
Ocel < 900 N/mm
P
22
Ocel < 1100 N/mm²
P
8
Ocel < 1400 N/mm
P
6
INOX < 900 N/mm²
M
8
Olej
 
mokré max.
 

Popis

Provedení:

Broušený profil: vysoká přesnost obvodové házivosti a rozteče, přesný výbrus špičky. Vrták pro sériovou výrobu.
S hrotem tvar C od vel. 2 mm.

Doporučení:

Maximální hloubka vrtání:
L2 = LC - 1,5 × DC.