Foukačka bez trysky, hliníkový tlakový odlitek poniklovaný, průchodka LW 9

Artiklové číslo: 114333
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 114333
EAN / GTIN 4047322247603
Číslo výrobce 114333
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Foukačka bez trysky, tlakově lité hliníkové provedení, poniklované, teplotní rozsah -10 °C až 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, průchodka LW 9. Standardní provedení bez trysky! V kombinaci s bezpečnostní tryskou splňuje tato pistole řadu možností použití a bezpečnostních požadavků. K vyfukování a čištění strojů, obrobků, otvorů, dutých těles atd.

Charakteristika:

  • Tryska: M12x1,25
  • Typ trysky: bez trysky
  • Materiál: Tlakově litý hliník, poniklovaný
  • Typ přípojky: Průchodka LW 9
  • Připojovací závit: G 1/4
  • Provozní tlak max: 10 bar
  • Teplotní rozsah max.: 50 °C
  • Rozsah teplot min.: -10 °C