Pistola de aire sin boquilla, aluminio fundido a presión niquelado, boquilla LW 9

Número de artículo: 114333
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 114333
EAN / GTIN 4047322247603
Número del fabricante 114333
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Pistola de aire sin boquilla, aluminio fundido a presión niquelado, rango de temperatura de -10 °C a 50 °C, G 1/4, PN máx. 10 bar, boquilla LW 9. ¡Modelo estándar sin boquilla! En combinación con una boquilla de seguridad, esta pistola cumple una gran variedad de aplicaciones y requisitos técnicos de seguridad. Para soplar y limpiar máquinas, piezas de trabajo, perforaciones, cuerpos huecos, etc.

Característica:

  • Boquilla: M12x1,25
  • Tipo de boquilla: sin boquilla
  • Material: Fundición a presión de aluminio niquelado
  • Tipo de conexión: Tubo flexible LW 9
  • Rosca de conexión: G 1/4
  • Presión de funcionamiento máx.: 10 bar
  • Rango de temperatura máx.: 50 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C