Blaaspistool zonder mondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, mondstuk LW 9

Artikelnummer: 114333
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 werkdagen
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
Artikelnummer 114333
EAN/GTIN 4047322247603
Nummer fabrikant 114333
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Omschrijving

Omschrijving:

Blaaspistool zonder mondstuk, gegoten aluminium vernikkeld, temperatuurbereik -10 °C tot 50 °C, G 1/4, PN max. 10 bar, slangstuk LW 9. Standaarduitvoering zonder mondstuk! In combinatie met een veiligheidsmondstuk voldoet dit pistool aan een groot aantal toepassingsmogelijkheden en veiligheidstechnische eisen. Voor het uitblazen en reinigen van machines, werkstukken, boringen, holle voorwerpen enz.

Kenmerk:

  • Mondstuk: M12x1,25
  • Type sproeier: zonder mondstuk
  • Materiaal: Aluminium spuitgietwerk vernikkeld
  • Aansluitingstype: Tule LW 9
  • Draadaansluiting: G 1/4
  • Bedrijfsdruk max.: 10 bar
  • Temperatuurbereik max.: 50 °C
  • Temperatuurbereik min.: -10 °C