Trubková svorka „speedfit“ PP pro trubky s vnějším průměrem 15 mm, modrá

Artiklové číslo: 114039
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Řada speedfit
Označení výrobce Rohrklemme »speedfit« PP
Obal volné
Upínací proces Svorky
Pro vnější průměr hadice min. 15 mm
Pro vnější průměr hadice max. 15 mm
Ochrana proti korozi ne
Druh produktu Schlauchklemme

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 114039
EAN / GTIN 4047322275163
Číslo výrobce 114039
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Trubková svorka pro řadu „speedfit“, polypropylen pro trubky s vnějším průměrem 15 mm, modrá, provozní teplota -20 až 65 °C, PN max. 12 bar. Pro upevnění pevných PA nebo hliníkových trubek na stěnu.

Charakteristika:

  • Barva: modrá
  • Materiál: Polypropylen (PP)
  • pro vnější průměr trubky: 15 mm
  • Provozní teplota max.: 65 °C
  • Provozní teplota min.: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "speedfit" Zobrazit všechny