Ruční pilníková svorka (široká) s jemnou čelistí, max. šířka upnutí 6 mm (celková délka 115 mm)

Artiklové číslo: 113-115
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 6–8 týdny
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
Katalogové číslo 113-115
EAN / GTIN 4027474599232
Číslo výrobce 113-115
L-číslo L80010 1502
Výrobce/odpovědná osoba Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Popis

Popis:

  • Pilníky s jemnými čelistmi řady 113 se používají k upínání zvláště jemných obrobků v dílnách, průmyslu a obchodu. Vnitřní strana čelistí je opatřena drážkou s hranolovým zářezem, takže lze upínat kulaté i hranaté díly. Řada 113 je vhodná zejména pro jemné práce, např. na hodinkách, a umožňuje filigránský a přesný způsob práce.
  • Univerzální použitelnost v různých pracovních situacích
  • Robustní konstrukce s flexibilním kloubovým vedením

Charakteristika:

  • Materiál: nástrojová ocel
  • Celková výška [mm]: 29 mm
  • Celková výška [palec]: 1 1/8
  • Obor: Motorová vozidla, užitková vozidla, kuličková ložiska, průmysl
  • Dostupné náhradní díly: Ne
  • Šířka upnutí (min.) [mm]: 0 mm
  • Šířka upnutí (min.) [palce]: 0
  • Šířka upnutí (max.) [mm]: 6 mm
  • Šířka upnutí (max.) [palec]: 1/4
  • celková délka [mm]: 115 mm
  • Celková délka [palec]: 4 9/16
  • Šířka upínacích čelistí [palce]: 5/8