Stielfeilkloben (breit) avec mâchoire fine, max. 6 mm capacité de serrage (longueur totale 115 mm)

Réf.: 113-115
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 113-115
EAN / GTIN 4027474599232
Réf. fabricant 113-115
Article hors catalogue L80010 1502
Fabricant/personne responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Description

Description:

  • Les étaux-limeurs manuels à mâchoires fines de la série 113 sont utilisés pour serrer des pièces particulièrement fines dans les ateliers, l'industrie et l'artisanat. L'intérieur des mâchoires est rainuré avec une encoche prismatique, permettant de serrer des pièces rondes et angulaires. La série 113 est particulièrement adaptée aux travaux de précision, comme l'horlogerie, et permet un travail fin et précis.
  • Utilisation universelle dans diverses situations de travail
  • Conception robuste avec une orientation des articulations flexible

Caractéristique(s):

  • Matériel: Acier à outils
  • Hauteur totale [mm]: 29 mm
  • Hauteur totale [inch]: 1 1/8
  • Pièces de rechange disponibles: Non
  • Envergure (max.) [mm]: 6 mm
  • Envergure (max.) [inch]: 1/4
  • Longueur totale [mm]: 115 mm
  • Longueur totale [inch]: 4 9/16
  • Largeur de la mâchoire [inch]: 5/8
  • Capacité de distribution mondiale donnée: Oui (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)