Stielfeilkloben (breit) con boca fina, max. 6 mm rango de sujeción (longitud total 115 mm)

Número de artículo: 113-115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 6-8 semanas
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
Número de artículo 113-115
EAN / GTIN 4027474599232
Número del fabricante 113-115
Número L L80010 1502
Fabricante/responsable Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 Hilden, Deutschland, www.kukko.com

Descripción

Descripción:

  • Los tornillos de banco con mordaza fina de la serie 113 se utilizan para sujetar piezas de trabajo especialmente finas en talleres, industria y artesanía. La parte interior de las mordazas está ranurada con una incisión prismática, lo que permite sujetar piezas redondas y angulares. La serie 113 es especialmente adecuada para trabajos delicados, por ejemplo, en relojes, y permite un trabajo filigrana y preciso.
  • Uso universal en varias situaciones de trabajo
  • Construcción robusta con guía de articulación flexible

Característica:

  • Material: Acero para herramientas
  • Altura total [mm]: 29 mm
  • Altura total [pulgadas]: 1 1/8
  • Piezas de repuesto disponibles: No
  • Envergadura (máx.) [mm]: 6 mm
  • Envergadura (máx.) [pulg.]: 1/4
  • Longitud total [mm]: 115 mm
  • Longitud total [pulgadas]: 4 9/16
  • Ancho de mandíbula [pulg.]: 5/8
  • Capacidad de distribución mundial garantizada: Sí (REACH, RoHS, POP, PROP65, TSCA)