{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řezný materiál |
HSS-E
|
|
| Povlak |
TiAlN
|
|
| Průměr břitu, min. Dc min. |
0,75 mm
|
|
| Třída tolerance ISO |
k12
|
|
| Tvar středicího vrtáku |
A
|
|
| Úhel zahloubení |
60 stupně
|
|
| Třída tolerance upínače |
h7
|
|
| Norma |
DIN 333
|
|
| Počet břitů Z |
2
|
|
| Počet přepážek |
10 ks
|
|
| Mokré maximální |
vhodný
|
|
| Poloha rozhraní |
Na straně stroje
|
|
| Typ upínače |
Válcová stopka
|
|
| Olej |
vhodný
|
|
| Chladicí a mazací prostředek |
ano
|
|
| Označení výrobce |
Zentrierbohrer-Satz HSS-E
|
|
| Průměr břitu, max. Dc max. |
5 mm
|
|
| Konfigurovatelný |
ne
|
|
| Tolerance průměru břitu |
Třída tolerance ISO
|
|
| Název výrobku (typ) |
A
|
|
| Skupina obrobitelnosti |
K (litina); M (nerezavějící ocel); N (neželezné kovy); P (ocel); S (obtížně obrobitelné materiály)
|
|
| Rozhraní |
Odpojovací místo 1
|
|
| Toleranční třída |
k12
|
|
| Směr řezu |
Pravořezný
|
|
| Provedení nástroje |
Plná ocel
|
|
| Označení tvaru podle normy |
A
|
|
| Postupy obrábění |
Vrtání do plného (BVB)
|
|
| Barevný kroužek |
Bez
|
|
| Druh produktu |
Středicí vrták
|
|
| Obsah |
Sada / sortiment
|
| Katalogové číslo | 111060 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263118657 | |
| Číslo výrobce | 111060 10 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |