Zentrierbohrer-Satz HSS-E Nr. 111100 mit Kassette, TiAlN, Anzahl Bohrer: 10

Artikel-Nr.: 111060 10
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
778 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Bohrer Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schneidstoff HSS-E
Beschichtung TiAlN
Schneidendurchmesser, min. Dc min. 0,75 mm
Toleranzklasse ISO k12
Zentrierbohrerform A
Senkwinkel 60 Grad
Aufnahmetoleranzklasse h7
Norm DIN 333
Anzahl Schneiden Z 2
Anzahl Teile 10 St.
nass max. geeignet
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Öl geeignet
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung Zentrierbohrer-Satz HSS-E
Schneidendurchmesser, max. Dc max. 5 mm
Konfigurierbar nein
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
Produktbezeichnung (Typ) A
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); M (nichtrostender Stahl); N (NE-Metalle); P (Stahl); S (schwer zerspanbare Werkstoffe)
Schnittstelle Trennstelle 1
Toleranzklasse k12
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Formbuchstabe Normnummer A
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Farbring ohne
Produktart Zentrierbohrer
Inhalt Satz / Sortiment

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 111060 10
EAN / GTIN 4067263118657
Herstellernummer 111060 10
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu Kunststoffe
N
70
Alu (kurzspanend)
N
45
Alu > 10% Si
N
40
Stahl < 500 N/mm²
P
40
Stahl < 750 N/mm²
P
30
Stahl < 900 N/mm²
P
25
Stahl < 1100 N/mm²
P
10
Stahl < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Öl
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Zusammengestellt aus Zentrierbohrern DIN 333.

Inhalt:

Zentrierbohrer Nr. 111100, je 1 Stück in Größe 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.