Garnitura svrdla za centriranje HSS-E br. 111100 u kutiji, TiAlN, broj svrdla: 10

Artikl br.: 111060 10
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
596 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj svrdla Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Rezni materijal: HSS E
  • Standard: DIN 333
  • Tip: A
  • Tolerancija nazivnog ⌀: k12
  • Kut upuštanja: 60

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prevlaka TiAlN
Rezni materijal HSS E
Standard DIN 333
Tip A
Tolerancija nazivnog ⌀ k12
Kut upuštanja 60 stupanj
Drška Cilindrična drška s h7
Broj svrdla 10
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Svrdla za centriranje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 111060 10
EAN / GTIN 4067263118657
Broj proizvođača 111060 10
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
70
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
45
Aluminij > 10% Si
N
40
Čelik < 500 N/mm²
P
40
Čelik < 750 N/mm²
P
30
Čelik < 900 N/mm²
P
25
Čelik < 1100 N/mm²
P
10
Čelik < 1400 N/mm²
P
8
INOX < 900 N/mm²
M
12
INOX > 900 N/mm²
M
8
Ti > 850 N/mm²
S
5
GG(G)
K
25
CuZn
N
80
Ulje
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 333.

Sadržaj:

Svrdla za centriranje br. 111100, po 1 komad u veličinama 0,75; 1; 1,5; 1,6; 2; 2,5; 3; 3,15; 4; 5.