{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Material de corte | HSS-E | |
| Recubrimiento | TiAlN | |
| Diámetro del filo, mín. Dc min. | 0,75 mm | |
| Clase de tolerancia ISO | k12 | |
| Forma de la broca de centrado | A | |
| Ángulo de avellanado | 60 grados | |
| Norma | DIN 333 | |
| Cantidad de cortes Z | 2 | |
| Número de piezas | 10 ud. | |
| Posición de las interfaces | Lado de la máquina | |
| Tipo de asiento | Mango cilíndrico | |
| Denominación del fabricante | Zentrierbohrer-Satz HSS-E Nr. 111100 | |
| Diámetro del filo, máx. Dc max. | 5 mm | |
| Configurable | no | |
| Tolerancia diámetro del filo | Clase de tolerancia ISO | |
| Sentido de torcimiento | derecha | |
| Nombre del producto (tipo) | A | |
| Interfaz | Punto de separación 1 | |
| Clase de tolerancia | k12 | |
| Sentido del corte | Corte a derecha | |
| Procedimiento de mecanizado | Taladrado en macizo (BVB) | |
| Anillo de color | Sin | |
| Tipo de producto | Broca de puntear | |
| Contenido | Juego / surtido |
| Número de artículo | 111060 10 | |
| EAN / GTIN | 4067263118657 | |
| Número del fabricante | 111060 10 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |