Dvojitá trubková vsuvka, G 1/2, délka 60 mm, mosazná, leštěná

Artiklové číslo: 111059
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Provozní tlak max 10 bar
Délka L 60 mm
Velikost d1, Vnější závit G1/2 palec
Druh produktu Vsuvka
Typ připojení Vnější závit
Rozsah teplot max. 90 °C
Materiál mosaz

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 111059
EAN / GTIN 4047322280006
Číslo výrobce 111059
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Dvojitá trubková vsuvka, G 1/2, délka 60 mm, pracovní tlak max. 10 bar, teplota média/okolní teplota max. 90 °C, mosaz leštěná.

Charakteristika:

  • Délka: 60,0 mm
  • Závit: G 1/2
  • Materiál: Mosazná
  • Pracovní tlak max.: 10 bar
  • Max. teplota média: 90 °C
  • Maximální teplota okolí: 90 °C