Dobbelt rørnippel, G 1/2, længde 60 mm, blank messing

Art.-nr.: 111059
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
Artikelnummer 111059
EAN/GTIN 4047322280006
Producentnummer 111059
Producent/ansvarlig person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Betegnelse

Beskrivelse:

Dobbelt rørnippel, G 1/2, længde 60 mm, arbejdspres maks. 10 bar, medietemperatur/omgivelsestemperatur maks. 90 °C, blank messing.

Egenskab:

  • Længde: 60,0 mm
  • Gevind: G 1/2
  • Materiale: Messing blank
  • Arbejdstryk maks.: 10 bar
  • Mediumtemperatur maks.: 90 °C
  • Omgivelsestemperatur maks.: 90 °C