{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Pression de service max. | 10 bar | |
| Longueur L | 60 mm | |
| Taille d1, filetage extérieur | G1/2 pouce | |
| Type de produit | raccord fileté | |
| Type de raccordement | filetage extérieur | |
| Plage de températures max. | 90 °C | |
| Matériau | laiton |
| Référence article | 111059 | |
| EAN / GTIN | 4047322280006 | |
| Réf. fabricant | 111059 | |
| Fabricant/personne responsable | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |