Rozdělovač, 3 rychlospojky NW7, 2, nátrubky NW7, 2-7, 8 G3/8

Artiklové číslo: 107270
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 107270
EAN / GTIN 4047322368155
Číslo výrobce 107270
L-číslo L00970 125390
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Rozdělovač se 3 rychlospojkami NW 7, 2, mosazné, s koncovkami NW 7, 2 – NW 7, 8, G 3/8, provozní tlak 0–35 bar. 1-, 2- nebo 3-cestné rozdělovací kusy z leštěné mosazi, kompletně smontované s rychlospojkou NW 7, 2. Volitelně s vnitřním nebo vnějším připojovacím závitem nebo zasunutým šroubeným spojem pro připojení ke stávající rychlospojce NW 7, 2 až NW 7, 8.

Charakteristika:

  • Výška: 117,0 mm
  • Šířka: 115,0 mm
  • Kryty a skříně: Mosazná
  • Přípojka: Náboje NW 7,2 - 7,8 / G 3/8
  • zajištění: Průmyslové lepidlo, střední pevnost
  • Spojky: NW 7,2, mosazný, G 3/8 AG
  • těsnicí materiál: Průmyslové lepidlo, střední pevnost
  • Provozní tlak max: 35 bar
  • Provozní tlak minimální: 0 bar
  • Max. teplota média: 100 °C
  • Teplota média min.: -20 °C
  • sestávající z rozdělovače: mosazný, G 3/8 IG
  • Maximální teplota okolí: 100 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku