Descripción:
Distribuidor con 3 acoplamientos rápidos NW 7, 2, latón brillante, con boquilla NW 7, 2 - NW 7, 8, G 3/8, presión de servicio 0-35 bar. Distribuidores de 1, 2 o 3 vías de latón brillante, completamente montados con acoplamiento de cierre rápido NW 7, 2. Opcionalmente con rosca de conexión interior o exterior o con boquilla enchufable para adaptar a un acoplamiento rápido existente de NW 7, 2 a NW 7, 8.
Característica:
- Altura: 117,0 mm
- Anchura: 115,0 mm
- Carcasa: Latón sin recubrimiento
- Conexión: Nippel NW 7,2 - 7,8 / G 3/8
- Seguro: Adhesivo industrial, resistencia media
- Acoplamientos: NW 7,2, latón pulido, G 3/8 AG
- material de sellado: Adhesivo industrial, resistencia media
- Presión de funcionamiento máx.: 35 bar
- Presión de funcionamiento mín.: 0 bar
- Temperatura máxima del medio.: 100 °C
- Temperatura del medio mín.: -20 °C
- compuesto por distribuidor: Latón sin recubrimiento, G 3/8 IG
- Temperatura ambiente máx.: 100 °C
- Temperatura ambiente mín.: -20 °C