• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Distributeur, 3 raccords rapides NW7, 2, embouts NW7, 2-7, 8 G3/8

Réf.: 107270
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 107270
EAN / GTIN 4047322368155
Réf. fabricant 107270
Article hors catalogue L00970 125390
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Distributeur avec 3 raccords rapides NW 7, 2, laiton brut, avec embouts NW 7, 2 - NW 7, 8, G 3/8, pression de service 0-35 bar. Répartiteurs simples, doubles ou triples en laiton brillant, prêts à l’emploi avec raccord rapide NW 7, 2. Au choix avec filetage de raccordement intérieur ou extérieur ou raccord enfichable pour adaptation à un raccord rapide existant de DN 7,2 à DN 7,8.

Caractéristique(s):

  • Hauteur: 117,0 mm
  • Largeur: 115,0 mm
  • Boîtier: Laiton brut
  • Connexion: Raccord NW 7,2 - 7,8 / G 3/8
  • Fixation: Colle industrielle, résistance moyenne
  • Raccords: NW 7,2, laiton brut, G 3/8 AG
  • matériau d’étanchéité: Colle industrielle, résistance moyenne
  • Pression de service max.: 35 bar
  • Pression de service min.: 0 bar
  • Température maximale du fluide: 100 °C
  • Température du fluide min.: -20 °C
  • composé d’un distributeur: Laiton brut, G 3/8 IG
  • Température ambiante max.: 100 °C
  • Température ambiante min.: -20 °C