{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | PREMIUM | |
| Obsah | 1 ks | |
| Popis – formulář | Tvar válce | |
| Průměr | 20 mm | |
| Průměr hřídele | 6 mm | |
| Délka stopky | 40 mm | |
| Hnací stroj | Přímá bruska | |
| Upínač | Stopka | |
| Stupeň jemnosti | hrubé | |
| Doporučená obvodová rychlost max. | 50 m/s | |
| Obvodová rychlost max. | 50 000 m/s | |
| Podklad brusného materiálu | plast | |
| Klíčový údaj vazby | 84 | |
| Obsah jednotka | ks | |
| Druh produktu | Brusné tělísko | |
| Velikost jádra (síťovina) | 36 mesh | |
| Specifikace | A 36 Q4 B84 | |
| Vhodné pro materiál | Litina | |
| Materiálová skupina | Kov | |
| Vhodné k | Rohové brusky | |
| Norma | ISO 2976 |
| Katalogové číslo | 105367 | |
| EAN / GTIN | 9003171053678 | |
| Číslo výrobce | 105367 | |
| L-číslo | L50140 3139 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de |