Execuţie:
Descriere:
Vârfurile din rășină sintetică PREMIUM pentru polizoare drepte au un efect de amortizare a vibrațiilor datorită compoziției lor și, prin urmare, sunt mai puțin sensibile la impact, rezultând un confort și o siguranță sporite în timpul lucrului zilnic. Datorită calității lor speciale, aceste vârfuri sunt ideale pentru debavurare, șanfrenare și spargerea marginilor pe fontă și oferă rezultate de calitate superioară.
Caracteristică:
- Formă: VÂRF MONTAT 52ZY
- Vs /max: 50 m/s.
- Compatibilitatea materialelor: Fontă
- Linia de produse: PREMIUM
- Specificaţie : A 36 Q4 B84
- Dimensiuni (D x D - S x L): 20 x 25 - 6 x 40 mm
- Diametru: 20 mm
- Concentrație: 25 mm
- Granulația: 36
- Unealtă pentru: polizor drept
Avantaj:
- Datorită compoziției lor, vârfurile din rășină sintetică au un efect de amortizare a vibrațiilor și, prin urmare, sunt mai puțin sensibile la impact
- Adecvate în special pentru zonele greu accesibile
- Rentabilitate mare
Aplicaţie:
- Pentru lucrări pe fontă, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor
Material:
Adaptat pentru:
Recomandare:
- Granulație 20 - 46 pentru șlefuire grosieră
- Respectați diferitele grade de duritate în funcție de specificație:
- P: pentru agresivitate ridicată
- Q: Domeniu de utilizare universal
- S: pentru o durată lungă de viață a sculei
- Respectați o viteză maximă de lucru de 50 m/s
Notă:
- Pentru lucrări pe fontă, cum ar fi debavurarea, șanfrenarea și ruperea marginilor