Vysavač na mokré i suché vysávání NT22/1 Ap L Go!Further

Artiklové číslo: 1.378-627.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Kusy dostupné za 4 – 6 pracovních dnů
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
Katalogové číslo 1.378-627.0
EAN / GTIN 4066529213389
Číslo výrobce 1.378-627.0
L-číslo L00950 249468
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Provedení:

  • Podlahová hubice 300 mm, hubice na spáry, PES filtrační vložka, 10 filtračních sáčků z netkané textilie
  • Spotřebič se snadno a pohodlně přepravuje a skladuje.
  • Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Design s 50 % recyklovaného plastu¹.
  • Vlhkosti odolný kazetový filtr PES: je omyvatelný a umožňuje vysávání bez filtračního sáčku.
  • Poloautomatické čištění filtru Ap pro delší životnost filtru.
  • Vymývatelný kazetový filtr z PES.
  • Snadné přepínání mezi mokrým a suchým vysáváním.
  • Není nutné předchozí sušení kazetového filtru PES.
  • Plasty s recyklovaným obsahem
  • Limitovaná edice černého vysavače na mokré i suché vysávání s 50 % recyklovaného plastu¹?
  • Umožňuje trvale vysoký filtrační a sací výkon.
  • Vede k úspoře času a delší životnosti filtru.
  • Optimální účinnost čištění filtru pouhým stisknutím tlačítka.
  • Umožňuje využití celého objemu nádoby.
  • Šetří čas díky prodlouženým intervalům vyprazdňování.

Popis:

Limitovaná edice černého vysavače na mokré i suché nečistoty NT 22/1 Ap L Go!Further, vyrobeného z 50 % z recyklovaného plastu¹⁾, je vybavena exkluzivním příslušenstvím a 10 filtračními sáčky z netkané textilie. Malý, výkonný, spolehlivý, mimořádně univerzální a lehký jako pírko. Díky tomu je ideální pro lehké až středně náročné úklidové práce v různých komerčních oblastech. Prach, hrubé nečistoty a kapaliny lze snadno zachytit díky poloautomatickému čištění filtru v kombinaci s patronovým filtrem z materiálu PES, který je odolný vůči vlhkosti. Jelikož je přípojka sací hadice integrována přímo do hlavy zařízení, je objem nádrže využit optimálně. Velmi kompaktní rozměry a nízká hmotnost umožňují pohodlnou a bezproblémovou přepravu spotřebiče, který se navíc velmi snadno ovládá.

Charakteristika:

  • Rozměry (D × Š × V): 380 x 370 x 480 mm
  • Kapacita sběru: max. 1300 W
  • Kapacita nádoby: 22 l
  • Frekvence: 50 / 60 Hz
  • Délka kabelu: 6 m
  • Objem vzduchu: 72 l/s
  • Hladina šíření zvuku: 71 dB(A)
  • Napětí: 220 / 240 V
  • Vysávání: 249 / 24,9 mbar / kPa

Výhoda:

  • Připojení sací hadice v hlavě přístroje
  • Vlhkosti odolný kazetový filtr PES
  • Ukazatele udržitelnosti
  • Poloautomatické čištění filtru Ap
  • Nízká hmotnost a kompaktní rozměry

Použití:

Vhodné pro mokré i suché vysávání; Ideální přístroj pro lehké až středně těžké čisticí práce v mnoha komerčních aplikacích

Rozsah dodávky:

Kartušový filtr PES; tryska na spáry; Široká hubice na mokré a suché podlahy, 300 mm; 10 ks filtračních sáčků z netkané textilie; 2 ks sací trubky 505 mm, plastové; Plastový ohyb; 1 ks sací hadice, 1,9 m