• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Nass-/Trockensauger NT22/1 Ap L Go!Further

Artikel-Nr.: 1.378-627.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1.378-627.0
EAN / GTIN 4066529213389
Herstellernummer 1.378-627.0
L-Nummer L00950 249468
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 Winnenden, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Ausführung:

  • Bodendüse 300 mm, Fugendüse, PES-Patronenfilter, 10 Vliesfiltertüten
  • Das Gerät lässt sich einfach und komfortabel transportieren und verstauen.
  • Halbautomatische Filterabreinigung Ap
  • Halbautomatische Filterabreinigung Ap
  • Design mit 50 % recyceltem Kunststoff¹?.
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter: ist auschwaschbar und ermöglicht das Saugen ohne Filtertüte.
  • Halbautomatische Filterabreinigung Ap für längere Filterlebensdauer.
  • Auswaschbarer PES-Patronenfilter.
  • Einfacher Wechsel zwischen Nass- und Trockensaugen möglich.
  • Keine vorherige Trocknung des PES-Patronenfilters nötig.
  • Kunststoff mit Rezyklatanteil
  • Limitierte schwarze Nass-/Trockensauger Edition mit 50 % recyceltem Kunststoff¹?
  • Ermöglicht eine konstant hohe Filter- und Saugleistung.
  • Führt zu Zeitersparnis und längerer Filterlebensdauer.
  • Optimale Filterabreinigungseffizienz per Knopfdruck.
  • Ermöglicht die Ausnutzung des gesamten Behältervolumens.
  • Zeitersparnis durch verlängerte Entleerungsintervalle.

Beschreibung:

Der limitiert verfügbare schwarze Nass-/Trockensauger NT 22/1 Ap L Go!Further aus 50 Prozent recyceltem Kunststoff¹⁾ ist mit exklusivem Zubehör, 10 Vliesfiltertüten, ausgestattet. Klein, leistungsstark, zuverlässig, extrem vielseitig und federleicht. Damit eignet er sich ideal für leichte bis mittelschwere Reinigungsaufgaben in unterschiedlichen gewerblichen Anwendungsbereichen. Staub, Grobschmutz und Flüssigkeiten lassen sich dank halbautomatischer Filterabreinigung in Kombination mit dem feuchtigkeitsunempfindlichen PES-Patronenfilter mühelos aufnehmen. Da der Saugschlauchanschluss direkt im Gerätekopf integriert ist, wird das Behältervolumen optimal genutzt. Seine sehr kompakten Abmessungen und das geringe Gewicht erlauben einen komfortablen und problemlosen Transport des obendrein sehr einfach zu bedienenden Geräts.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 380 x 370 x 480 mm
  • Aufnahmeleistung: max. 1300 W
  • Behälterinhalt: 22 l
  • Frequenz: 50 / 60 Hz
  • Kabellänge: 6 m
  • Luftmenge: 72 l/s
  • Schalldruckpegel: 71 dB(A)
  • Spannung: 220 / 240 V
  • Vakuum: 249 / 24.9 mbar / kPa

Vorteil:

  • Saugschlauchanschluss im Gerätekopf
  • Feuchtigkeitsunempfindlicher PES-Patronenfilter
  • Nachhaltigkeitsmerkmale
  • Halbautomatische Filterabreinigung Ap
  • Geringes Gewicht und kompakte Maße

Verwendung:

Zum Nass-/Trockensaugen geeignet; Ideales Gerät für leichte bis mittelschwere Reinigungsarbeiten in vielen gewerblichen Anwendungsbereichen

Lieferumfang:

Patronenfilter PES; Fugendüse; Breite Nass-/Trockenbodendüse 300 mm; 10 x Filtertüten Vlies; 2 x Saugrohre 505 mm Kunststoff; Krümmer Kunststoff; 1 St. Saugschlauch 1.9 m

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb