Ejecución:
- Boquilla para suelos de 300 mm, boquilla para rincones, cartuchos filtrantes de PES, 10 bolsas filtrantes de vellón
- El aparato es fácil y cómodo de transportar y almacenar.
- Limpieza semiautomática del filtro Ap
- Limpieza semiautomática del filtro Ap
- Diseño con un 50 % de plástico reciclado¹?.
- Filtro de cartucho PES resistente a la humedad: Se puede lavar y permite aspirar sin bolsa de filtro.
- Limpieza semiautomática del filtro Ap para prolongar la vida útil del filtro.
- Filtro de cartucho de PES lavable.
- Fácil cambio entre aspiración en húmedo y en seco.
- No es necesario secar previamente el filtro de cartucho PES.
- Plástico con contenido reciclado
- ¿Edición limitada de aspiradores en seco y en mojado en color negro con un 50 % de plástico reciclado¹?
- Permite un alto rendimiento constante del filtro y la aspiración.
- Ahorra tiempo y prolonga la vida útil del filtro.
- Eficacia óptima de limpieza del filtro con sólo pulsar un botón.
- Permite aprovechar todo el volumen del recipiente.
- Ahorra tiempo gracias a los intervalos de vaciado prolongados.
Descripción:
El aspirador en seco y en mojado NT 22/1 Ap L Go!Further, de edición limitada y fabricado con un 50 % de plástico reciclado¹⁾, incluye accesorios exclusivos y 10 bolsas de filtro de vellón. Pequeño, potente, fiable, extremadamente versátil y ligero como una pluma. Por ello, resulta ideal para tareas de limpieza de dificultad leve a media en diversos ámbitos de aplicación industrial. El polvo, la suciedad gruesa y los líquidos se recogen sin esfuerzo gracias a la limpieza semiautomática del filtro, en combinación con el filtro de cartucho de PES, resistente a la humedad. Dado que la conexión de la manguera de aspiración está integrada directamente en el cabezal del aparato, se aprovecha al máximo el volumen del depósito. Sus dimensiones muy compactas y su reducido peso permiten transportar cómodamente y sin problemas el aparato, que además es muy fácil de manejar.
Característica:
- Dimensiones (L × A × A): 380 x 370 x 480 mm
- Capacidad de aspiración: máx. 1300 W
- Capacidad del contenedor: 22 l
- Frecuencia: 50 / 60 Hz
- Longitud: 6 m
- Volumen de aire: 72 l/s
- Nivel de presión sonora: 71 dB(A)
- Tensión: 220 / 240 V
- Vacío: 249 / 24,9 mbar / kPa
Ventaja:
- Conexión para manguera de aspiración en el cabezal del aparato
- Filtro de cartucho PES resistente a la humedad
- Características de sostenibilidad
- Limpieza semiautomática del filtro Ap
- Peso reducido y dimensiones compactas
Aplicación:
Apto para aspiración en seco y en mojado; Aparato ideal para trabajos de limpieza ligeros y medios en muchas aplicaciones comerciales
Volumen de suministro:
Filtro de cartucho PES; Boquilla para juntas; Boquilla ancha para suelos húmedos y secos de 300 mm; 10 bolsas de filtro de material no tejido; 2 tubos de aspiración de plástico de 505 mm; Codo de plástico; 1 manguera de aspiración de 1,9 m